フジテック・ジャパン
連結プレートストレート
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
穴数
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75508187
19FI-4クローム
鉄
4
クロームメッキ
¥
208
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
75508196
19FI-8クローム
鉄
8
クロームメッキ
¥
270
¥
269
¥
296
(税込)
4日以内出荷
75508205
133クローム
鉄
12
クロームメッキ
¥
537
¥
509
¥
560
(税込)
4日以内出荷
75508214
133黒
鉄
12
黒塗装
¥
470
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
75508223
134クローム
鉄
16
クロームメッキ
¥
659
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
75508239
134黒
鉄
16
黒塗装
¥
553
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
75508248
135クローム
鉄
24
クロームメッキ
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
75508257
135黒
鉄
24
黒塗装
¥
697
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
75508266
136クローム
鉄
36
クロームメッキ
¥
1,097
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
75508275
136黒
鉄
36
黒塗装
¥
920
¥
779
¥
857
(税込)
4日以内出荷
75508284
137クローム
鉄
48
クロームメッキ
¥
1,366
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
75508293
137黒
鉄
48
黒塗装
¥
1,055
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
75508309
1132ステンレス
SUS304
8
-
¥
555
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
75508318
1133ステンレス
SUS304
12
-
¥
753
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
75508327
1134ステンレス
SUS304
16
-
¥
962
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
75508336
1135ステンレス
SUS304
24
-
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
75508345
1136ステンレス
SUS304
36
-
¥
1,966
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
75508354
1137ステンレス
SUS304
48
-
¥
2,615
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
75508363
126クローム
鉄
36
クロームメッキ
¥
917
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
75508379
127クローム
鉄
48
クロームメッキ
¥
1,055
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
75508388
127黒
鉄
48
黒塗装
¥
962
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
75508397
1123ステンレス
SUS304
12
-
¥
597
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
75508406
1124ステンレス
SUS304
16
-
¥
722
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
75508415
1125ステンレス
SUS304
24
-
¥
993
¥
919
¥
1,011
(税込)
4日以内出荷
75508424
1126ステンレス
SUS304
36
-
¥
1,419
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
75508433
1127ステンレス
SUS304
48
-
¥
1,915
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください