フジテック・ジャパン
連結プレートL型
板厚(mm)
2
穴径(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
穴数
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75508573
19A49-4ステン
SUS304
4
-
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
75508589
19A69-5クローム
鉄
5
クロームメッキ
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
7日以内出荷
75508598
19A614-7クローム
鉄
7
クロームメッキ
¥
288
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
75508607
19A911-7黒
鉄
7
黒塗装
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください