連結プレート曲げ型

連結プレート曲げ型 - フジテック・ジャパン連結プレート曲げ型 - フジテック・ジャパン連結プレート曲げ型 - フジテック・ジャパン連結プレート曲げ型 - フジテック・ジャパン連結プレート曲げ型 - フジテック・ジャパン連結プレート曲げ型 - フジテック・ジャパン連結プレート曲げ型 - フジテック・ジャパン連結プレート曲げ型 - フジテック・ジャパン
材質仕上クロームメッキ板厚(mm)2穴径(Φmm)6.5内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
穴数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7550861619J314-2クローム2
213
209
230(税込)
4日以内出荷
7550862519J316-3クローム3
228
219
241(税込)
4日以内出荷
7550863419U353-4クローム4
237
229
252(税込)
4日以内出荷
7550864319U383-5クローム5
262
249
274(税込)
4日以内出荷
7550865919Ω314-3クローム3
315
309
340(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする