フジテック・ジャパン
連結金具サドル
材質
鉄
仕上
クロームメッキ
板厚(mm)
2.3
穴数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75508668
PB-16クローム
7×10
¥
297
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
75508677
PB-19クローム
7×10
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
75508686
PB-22クローム
7×10
¥
346
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
75508695
PB-25クローム
8.5×15
¥
373
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
75508704
PB-32クローム
8.5×15
¥
384
¥
349
¥
384
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください