エリート カバートップⅡ

エリート カバートップⅡ - TOSOエリート カバートップⅡ - TOSOエリート カバートップⅡ - TOSOエリート カバートップⅡ - TOSO

エリートシリーズのカバートップⅡセットです。
カバートップは光漏れを抑え、省エネ効果を高めます。
エリートシリーズは永遠のスタンダード。
機能性、施工性に優れ、長く愛されてきたロングセラーです。
開発者の知恵と工夫の結晶「エリート」は、使いやすさを追求しています。

内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カバートップのみの商品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75508869-ホワイトカバートップⅡ(1.82m用=1.79m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,410
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508878-ライトカバートップⅡ(1.82m用=1.79m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508887-ミディアムカバートップⅡ(1.82m用=1.79m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508896-ダークカバートップⅡ(1.82m用=1.79m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508905-ホワイトカバートップⅡ(2.00m用=1.98m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,930
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508914-ライトカバートップⅡ(2.00m用=1.98m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,930
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508923-ミディアムカバートップⅡ(2.00m用=1.98m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,930
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508939-ダークカバートップⅡ(2.00m用=1.98m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,930
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508948-ホワイトカバートップⅡ(2.73m用=2.70m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.31~2.90mまで4個)
7,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508957-ライトカバートップⅡ(2.73m用=2.70m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.31~2.90mまで4個)
7,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508966-ミディアムカバートップⅡ(2.73m用=2.70m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.31~2.90mまで4個)
7,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508975-ダークカバートップⅡ(2.73m用=2.70m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.31~2.90mまで4個)
7,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508984-ホワイトカバートップⅡ(3.00m用=3.01m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.91~3.00mまで5個)
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75508993-ライトカバートップⅡ(3.00m用=3.01m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.91~3.00mまで5個)
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509009-ミディアムカバートップⅡ(3.00m用=3.01m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.91~3.00mまで5個)
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509018-ダークカバートップⅡ(3.00m用=3.01m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.91~3.00mまで5個)
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする