ネクスティ カバートップⅡ

ネクスティ カバートップⅡ - TOSOネクスティ カバートップⅡ - TOSOネクスティ カバートップⅡ - TOSOネクスティ カバートップⅡ - TOSO

ネクスティシリーズのカバートップⅡセットです。
カバートップは光漏れを抑え、省エネ効果を高めます。
ネクスティシリーズはあらゆる空間にベストフィット。
デザイン性、機能性、施工性に優れ、才色兼備なカーテンレール。
豊富なカラーラインナップとこだわりの部品展開で、さまざまなシーンに自然に溶け込みます。

内容量1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カバートップのみの商品です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75509063-ホワイトカバートップⅡ(1.82m用=1.79m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.70mまで3個)
5,410
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509079-ライトカバートップⅡ(1.82m用=1.79m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.70mまで3個)
5,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509088-ミディアムカバートップⅡ(1.82m用=1.79m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.70mまで3個)
5,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509097-ダークカバートップⅡ(1.82m用=1.79m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.70mまで3個)
5,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509106-ホワイトカバートップⅡ(2.00m用=1.98m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,930
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509115-ライトカバートップⅡ(2.00m用=1.98m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,930
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509124-ミディアムカバートップⅡ(2.00m用=1.98m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,930
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509133-ダークカバートップⅡ(2.00m用=1.98m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(1.11~2.30mまで3個)
5,930
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509149-ホワイトカバートップⅡ(2.73m用=2.70m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.71~2.90mまで4個)
7,800
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509158-ライトカバートップⅡ(2.73m用=2.70m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.71~2.90mまで4個)
7,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509167-ミディアムカバートップⅡ(2.73m用=2.70m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.71~2.90mまで4個)
7,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509176-ダークカバートップⅡ(2.73m用=2.70m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.71~2.90mまで4個)
7,800
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509185-ホワイトカバートップⅡ(3.00m用=3.01m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.91~3.00mまで5個)
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509194-ライトカバートップⅡ(3.00m用=3.01m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.91~3.00mまで5個)
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509203-ミディアムカバートップⅡ(3.00m用=3.01m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.91~3.00mまで5個)
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75509219-ダークカバートップⅡ(3.00m用=3.01m×1枚)、カバートップキャップⅡ×1組、カバートップ固定クリップⅡ(2.91~3.00mまで5個)
8,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする