マノシスデジタル微差圧計

マノシスデジタル微差圧計 - 山本電機製作所

48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品

用途
室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体不可)電源電圧(V)DC12~24測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)20、(受圧エレメント)20使用周囲温度(℃)0~50(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)口金極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示表示部7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP41汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)付属品パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(Pa)
警報出力
アナログ出力
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75543957EMD7D3N1D1000~100NPNトランジスタ4~20mA-
75,000
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
75543966EMD7D3N1D2000~200NPNトランジスタ4~20mA-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75543975EMD7D3N1D3000~300NPNトランジスタ4~20mA-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75543984EMD7D3N1D5000~500NPNトランジスタ4~20mA-
75,000
61,980
68,178(税込)
欠品中
返品不可
75543993EMD7D3N1E1-NPNトランジスタ4~20mA0~1
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544009EMD7D3N1E2-NPNトランジスタ4~20mA0~2
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544018EMD7D3N1E3-NPNトランジスタ4~20mA0~3
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544027EMD7D3N1E5-NPNトランジスタ4~20mA0~5
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544036EMD7D3N4D1000~100NPNトランジスタ1~5V-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544045EMD7D3N4D2000~200NPNトランジスタ1~5V-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544054EMD7D3N4D3000~300NPNトランジスタ1~5V-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544063EMD7D3N4D5000~500NPNトランジスタ1~5V-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544079EMD7D3N4E1-NPNトランジスタ1~5V0~1
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544088EMD7D3N4E2-NPNトランジスタ1~5V0~2
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544097EMD7D3N4E3-NPNトランジスタ1~5V0~3
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544106EMD7D3N4E5-NPNトランジスタ1~5V0~5
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544115EMD7D3P1D1000~100PNPトランジスタ4~20mA-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544124EMD7D3P1D2000~200PNPトランジスタ4~20mA-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544133EMD7D3P1D3000~300PNPトランジスタ4~20mA-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544149EMD7D3P1D5000~500PNPトランジスタ4~20mA-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544158EMD7D3P1E1-PNPトランジスタ4~20mA0~1
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544167EMD7D3P1E2-PNPトランジスタ4~20mA0~2
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544176EMD7D3P1E3-PNPトランジスタ4~20mA0~3
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544185EMD7D3P1E5-PNPトランジスタ4~20mA0~5
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544194EMD7D3P4D1000~100PNPトランジスタ1~5V-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544203EMD7D3P4D2000~200PNPトランジスタ1~5V-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544219EMD7D3P4D3000~300PNPトランジスタ1~5V-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544228EMD7D3P4D5000~500PNPトランジスタ1~5V-
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544237EMD7D3P4E1-PNPトランジスタ1~5V0~1
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544246EMD7D3P4E2-PNPトランジスタ1~5V0~2
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544255EMD7D3P4E3-PNPトランジスタ1~5V0~3
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544264EMD7D3P4E5-PNPトランジスタ1~5V0~5
75,000
61,980
68,178(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする