曜日別特売

マノシスデジタル微差圧計

マノシスデジタル微差圧計 - 山本電機製作所

24×48型 デジタル微差圧センサ
UL規格、EU指令適合品
RITSコネクタの採用、スナップイン式パネル取付など装置への組み込みやすさを配慮した設計
変位センサには、高性能ダイヤフラムと差動インダクタンス方式を採用
ゼロセンタレンジ5種を含む、全14レンジのバリエーション
視認性に優れた12mm高の赤色LED表示
移動平均フィルタ、最大値・最小値メモリ、比較出力など多彩な機能を搭載
負圧計測に便利な符号反転機能(マイナス表示が可能)

用途
室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス空気および非腐食性ガス(液体は不可)電源電圧(V)DC12~24コネクタ6P測定方式差圧式変換方式(電気信号)可変インダクタンス取付姿勢垂直面取付耐圧力(kPa)(計器本体)10、(受圧エレメント)10使用周囲温度(℃)0~60(ただし氷結しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85以下(ただし結露しないこと)適合配管ビニル管またはゴム管(内径4)口金極性:配管接続口金部に高圧側「HIGH」、低圧側「LOW」のマークにて表示表示部7セグメントLED赤色3・1/2桁表示精度±1.5%FS±1digit(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)絶縁抵抗端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)耐電圧端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間材質(外装)ポリカーボネート、(受圧エレメント) シリコーンゴム使用高度(m)高度2000以下保護等級規格:IEC60529、等級コード:IP40(前面パネル部)汚染度(使用環境)規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)質量(g)約60耐振動(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)耐衝撃(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)仕様(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※配線側コネクタおよびケーブルは付属しておりません。必要な場合はRITSプラグ・コネクタ5Pをご使用ください。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(Pa)
比較出力
アナログ出力
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75544298EMD8AN16D+-100-100~+100NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544307EMD8AN16D+-200-200~+200NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544316EMD8AN16D+-300-300~+300NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544325EMD8AN16D+-50-50~+50NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544334EMD8AN16D+-500-500~+500NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544343EMD8AN16D1000~100NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544359EMD8AN16D10000~1000NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544368EMD8AN16D2000~200NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544377EMD8AN16D3000~300NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544386EMD8AN16D500~50NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544395EMD8AN16D5000~500NPNトランジスタ4~20mA-
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544404EMD8AN16E2-NPNトランジスタ4~20mA0~2
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544413EMD8AN16E3-NPNトランジスタ4~20mA0~3
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544429EMD8AN16E5-NPNトランジスタ4~20mA0~5
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544438EMD8AN46D+-100-100~+100NPNトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544447EMD8AN46D+-200-200~+200NPNトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544456EMD8AN46D+-300-300~+300NPNトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544465EMD8AN46D+-50-50~+50NPNトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544474EMD8AN46D+-500-500~+500NPNトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544483EMD8AN46D1000~100NPNトランジスタ1~5V-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544499EMD8AN46D10000~1000NPNトランジスタ1~5V-
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544508EMD8AN46D2000~200NPNトランジスタ1~5V-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544517EMD8AN46D3000~300NPNトランジスタ1~5V-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544526EMD8AN46D500~50NPNトランジスタ1~5V-
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544535EMD8AN46D5000~500NPNトランジスタ1~5V-
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544544EMD8AN46E2-NPNトランジスタ1~5V0~2
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544553EMD8AN46E3-NPNトランジスタ1~5V0~3
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544569EMD8AN46E5-NPNトランジスタ1~5V0~5
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544578EMD8AP16D+-100-100~+100PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544587EMD8AP16D+-200-200~+200PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544596EMD8AP16D+-300-300~+300PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544605EMD8AP16D+-50-50~+50PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544614EMD8AP16D+-500-500~+500PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544623EMD8AP16D1000~100PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544639EMD8AP16D10000~1000PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544648EMD8AP16D2000~200PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544657EMD8AP16D3000~300PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544666EMD8AP16D500~50PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
69,980
76,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544675EMD8AP16D5000~500PNPトランジスタ4~20mA-
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544684EMD8AP16E2-PNPトランジスタ4~20mA0~2
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544693EMD8AP16E3-PNPトランジスタ4~20mA0~3
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544709EMD8AP16E5-PNPトランジスタ4~20mA0~5
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544718EMD8AP46D+-100-100~+100PNPトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544727EMD8AP46D+-200-200~+200PNPトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544736EMD8AP46D+-300-300~+300PNPトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544745EMD8AP46D+-50-50~+50PNPトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544754EMD8AP46D+-500-500~+500PNPトランジスタ1~5V-
オープン
58,980
64,878(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544763EMD8AP46D1000~100PNPトランジスタ1~5V-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544779EMD8AP46D10000~1000PNPトランジスタ1~5V-
オープン
40,980
45,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
75544788EMD8AP46D2000~200PNPトランジスタ1~5V-
オープン
46,980
51,678(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする