曜日別特売

耐食形マノシス圧力伝送器

耐食形マノシス圧力伝送器 - 山本電機製作所耐食形マノシス圧力伝送器 - 山本電機製作所

負圧計測専用の耐食仕様微差圧伝送器です。
主に、生産工場内での腐食性ガスを含む排気ダクト静圧(負圧)監視用に最適です。

用途
エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス腐食性ガス(硫酸ガスは不可、詳細はお問い合わせください)出力2線式4~20mA DC測定方式単圧式(負圧計測)取付姿勢水平(傾斜角±5°以内)使用周囲温度(℃)10~40使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(接ガス部)ダイヤフラム:PEEK フィルムおよび成形品、ベース:PEEK 成形品、(外装)本体:アルミダイカスト(塗色グレー)、(受圧エレメント) PEEK フィルム変換方式(電気信号)可変インダクタンス出力信号4~20mA DC (負荷抵抗500Ω以下)電源電圧24V DC±10% (リップル0.2V P-P 以内)絶縁抵抗端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)耐振動(耐久)100m/s2(3軸方向各6回)耐衝撃(耐久)5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)取付ねじサイズ(口金)一般用アメリカ管用めねじ 1/4-18NPT精度(%)±2.5FS(20℃において)温度特性±0.15%FS/℃(ゼロ、スパンそれぞれ)(10~40℃において)耐圧力(kPa)(受圧エレメント)-10仕様(受圧エレメント)ダイヤフラムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本機は可燃性ガスの計測には対応していません。
※爆発危険区域への設置はしないでください。
※本製品は耐食性ですが、腐食性ガスの種類や濃度、使用環境によっては使用に耐えない可能性があります。必ず実使用条件での評価を行い、問題がないことを確認したうえでご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力レンジ(Pa)
形式
質量(g)
圧力レンジ(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75551535EMTGP1A0D-10000~-1000屋内防滴形約980-
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551544EMTGP1A0D-2000~-200屋内防滴形約980-
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551553EMTGP1A0D-3000~-300屋内防滴形約980-
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551569EMTGP1A0D-5000~-500屋内防滴形約980-
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551578EMTGP1A0E-2-屋内防滴形約9800~-2
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551587EMTGP1B0D-10000~-1000露出端子型約860-
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551596EMTGP1B0D-2000~-200露出端子型約860-
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551605EMTGP1B0D-3000~-300露出端子型約860-
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551614EMTGP1B0D-5000~-500露出端子型約860-
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
75551623EMTGP1B0E-2-露出端子型約8600~-2
417,600
359,800
395,780(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする