曜日別特売

ASSIKE アズシーク 着脱式ライト付き折りたたみバケツ バケタスランプ 黒

ASSIKE アズシーク 着脱式ライト付き折りたたみバケツ バケタスランプ 黒 - 3R(スリーアール)

このバケタスランプは、6cmの厚みにまでギュッと折りたためるので、使わない時も場所を取らず、お風呂場などの水場に置いても邪魔になりません。ライトは取り外しができるので単体での使用も可能。

ブラック寸法(mm)約260×290×310収納時寸法(mm)約260×290×60質量(g)約413明るさ(Lm)ホワイト(強)250、ホワイト(弱)85、暖色(強)200、暖色(弱)70連続使用時間(時間)ホワイト(強)2.5、ホワイト(弱)10、暖色(強)3、暖色(弱)11セット内容単四乾電池×3本(別売)、バケタスランプ本体材質ライト部:ABS、レンズ:PC、電池ボックス:PP、伸縮可能部位:TPE、フレーム:PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755537483R-BKR01BK
2,990
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする