曜日別特売

INOVA チョイブロック ノートパソコンスタンド

INOVA チョイブロック ノートパソコンスタンド - 3R(スリーアール)

販売応援サイトmakuakeで支援金額486万円を突破!!1500人を超える支援人数を達成!
視線が上がるだけでこんなに楽にパソコン作業ができるなんて!
折り畳めばスマートフォンよりもコンパクトになるノートパソコンスタンド。
また、アルミ製で丈夫で軽量。
ノートPCとの持ち運びも負担になりません。
11インチ~17インチのノートパソコンに対応、タブレットでもご利用いただけます。
リモートワーク等でも大活躍のスタンドです。

シルバー収納時寸法(mm)約120×32.3×17.1使用時寸法(mm)約204×240×80※高さは角度によって53/70/80質量(g)約143耐荷重(kg)約8適合サイズ11~17インチ角度(°)14/18/21(スタンド)セット内容本体/収納袋内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755542473R-PSD01SL
2,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする