曜日別特売

Qurra 卓上空気清浄機 ララエア 専用交換用フィルター

Qurra 卓上空気清浄機 ララエア 専用交換用フィルター - 3R(スリーアール)

3層構造フィルターが、花粉やPM2.5といった0.3μm(マイクロメートル)までの微細な粒子を97.9%除去。
さらに、においセンサーが汚れた空気を感知したら最大風速へと切り替わり、すぐに空気を綺麗にします。

寸法(mm)約184×184×235質量(g)約715入力電圧(V)約5入力電流(A)1作動音(dB)約52(風量3)セット内容空気清浄機 本体、USB A to USB Type-Cケーブル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755547983R-APF03FL
1,990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする