曜日別特売

ダイナモラジオライト

ダイナモラジオライト - 3R(スリーアール)ダイナモラジオライト - 3R(スリーアール)ダイナモラジオライト - 3R(スリーアール)

日本は災害大国と言われるほど大地震や台風など、毎年のように自然災害が起こっています。
ですが、万が一に備えて準備をしようと思っても、何から手を付けていいのかわからなかったり、手間に感じたりしてしまう人も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめしたいのが、災害時に重要な機能を8種も備えた「ダイナモラジオライト」です。

電源ダイナモハンドル充電機能FMラジオ、LEDライド、携帯電話充電可光源トップライト:白色LED×1/サイドライト:白色LED×10/非常灯点滅:赤色LED×10明るさ(Lm)トップライト:120/サイドライト:60バッテリー容量(mAh)2000バッテリー電圧(V)DC3.7充電時間(時間)約2定格入力DC5V/2.1A定格出力DC5V/1.2A受信周波数76MHz~108MHz寸法(mm)262×70×47質量(g)約420内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755549473R-ASSIKE04
5,980
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする