カミ商事
エルモアカテキンマスク
抗ウイルス効果を持つカテキン加工フィルターを採用した四層構造の不織布マスクです。
お茶由来のカテキンを抽出しており、安心してご使用いただけます。
寸法(縦×横)(mm)
約95×175
対象
ウイルス、風邪
アズワン品番
65-1330-71
内容量
1個(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
サイズ
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75555376
-
プリーツ型
ホワイト
4層
ふつう
耳かけ
30
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください