曜日別特売

溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付

溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス 保護チューブ・フック付 - ラクテム
(1件のレビュー)

両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。
選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。
フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。
オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。材質【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304内容量1本
注意
※フック本体の使用荷重を表記しております。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チェーン長(m)
材質
フック
使用荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75561283WCSRT11【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×2個80
オープン
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
75561299WCSRT22【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×2個80
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
75561308WCSRT33【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×2個80
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
75561317WCSRT44【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×2個80
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
75561326WCSRT55【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×2個80
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
75561335WCSRT1010【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×2個80
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
75561344WCSAT11【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304AKフック×2個50
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
75561353WCSAT22【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304AKフック×2個50
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
75561369WCSAT33【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304AKフック×2個50
オープン
5,888
6,477(税込)
5日以内出荷
75561378WCSAT44【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304AKフック×2個50
オープン
7,798
8,578(税込)
5日以内出荷
75561387WCSAT55【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304AKフック×2個50
オープン
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
75561396WCSAT1010【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304AKフック×2個50
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
75561405WCSRAT11【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×1個/AKフック×1個50
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75561414WCSRAT22【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×1個/AKフック×1個50
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
75561423WCSRAT33【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×1個/AKフック×1個50
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
75561439WCSRAT44【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×1個/AKフック×1個50
オープン
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
75561448WCSRAT55【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×1個/AKフック×1個50
オープン
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
75561457WCSRAT1010【チェーン本体】SUS304、【保護チューブ】軟質塩化ビニル、【リングキャッチ】SUS304、【AKフック】本体:SUS316/ばね:SUS304リングキャッチ×1個/AKフック×1個50
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75561405
2023-09-26
用途: DIY
運輸・通信業

軽トラのリアゲートの中間止めに購入しました。まだ使用前ですがステンレス製という事で期待大です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする