曜日別特売

SW庭箒ネオ

SW庭箒ネオ - CONDOR(山崎産業)SW庭箒ネオ - CONDOR(山崎産業)SW庭箒ネオ - CONDOR(山崎産業)SW庭箒ネオ - CONDOR(山崎産業)SW庭箒ネオ - CONDOR(山崎産業)SW庭箒ネオ - CONDOR(山崎産業)

環境に配慮して天然素材を使わずにシダ箒の腰の強さに近づけました。
穂先は水に強いシダ風PP。木柄風スチールパイプ。
スチールパイプに木目調樹脂被覆をすることで、木の質感を再現しました。

材質ハンドル:スチールパイプ、甲:PE、毛:PP毛丈(mm)約160繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
サイズ
質量(g)
柄径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75563128BR838-00SU-MB約800約230S約210約19
900
769
846(税込)
4日以内出荷
75563137BR838-00LU-MB1280約250L約390約22
1,200
999
1,099(税込)
4日以内出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥400/税込¥440
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥700/税込¥770
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,800/税込¥1,980

商品説明動画

SW庭帚ネオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする