CONDOR(山崎産業)
高感染対策マスクKN95 50枚入
ろ過効果が高く、呼吸時の抵抗が少ない4層構造の密着立体マスク
用途
飛沫拡散防止、ほこり・PM2.5対策
材質
マスク面体部:ポリプロピレン/ポリエステル、耳紐部:ポリウレタン/ポリエステル、ノーズフィルター部:ポリエチレン/スチール
寸法(mm)
110×150
対象
ウイルス・PM2.5・ほこり・風邪・花粉
アズワン品番
64-4282-77
内容量
1ケース(50枚×8箱)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色
構造
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75563216
SD795-000X-MB
立体型
ホワイト
4層
110×150
耳かけ
400
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
コンドルC高感染対策マスクKN95
参考になった