曜日別特売

洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ

洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ - ナイスデイ洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ - ナイスデイ洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ - ナイスデイ洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ - ナイスデイ洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ - ナイスデイ洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ - ナイスデイ洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ - ナイスデイ洗えるフランネルラグ(極厚) 抗菌防臭・防ダニ - ナイスデイ

洗濯機で洗えるラグ。
表面にはふっくら心地よい高反発フランネル素材を使用。
シルクのようななめらかなタッチで、思わずずっと触れていたくなるような心地よい肌触り。
裏面は滑りにくい仕様でラグのズレを防止。
短めの毛足で掃除機掛けもラクラク。

用途ラグ、カーペットとして寸法(cm)185×185×2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×185×2.7質量(kg)3.5材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル不織布(すべりにくい加工)、中材:ウレタンフォーム適用畳数2畳内容量1枚
注意
※摩擦により色落ちする可能性があります。特に、濃色のものや濡れた状態での摩擦にはご注意ください。
※洗濯ネットをご使用の上、他のものと一緒に洗わず単独にて洗濯してください。
※床材(塩化ビニル・フローリング等)の材質によっては、床がべたついたり色移りする場合があります。特に、新築の床材やワックスがけ直後のご使用はご注意ください。
※長期間同じ場所でのご使用は避け、定期的に使用場所をずらしたり床面を拭いてご使用ください。
※毛の向きや光の当たり具合等で色の見え方が異なります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7556443320112206(BR)ブラウン
オープン
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
7556444920112208(IV)アイボリー
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
7556445820112209(SGY)シルバーグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
7556446720112268(CGY)チャコールグレー
オープン
5,998
6,598(税込)
14日以内出荷
75564476201122H5(OR)オリーブ
オープン
取扱い終了
75564485201122N8(GJ)グレージュ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする