グランドデッキパネル スロープセット

グランドデッキパネル スロープセット - YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセット - YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセット - YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセット - YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセット - YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセット - YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセット - YAMAZEN(山善)グランドデッキパネル スロープセット - YAMAZEN(山善)

アルミ支柱補強で頑丈な作りの人工木デッキパネルとスロープのお得なセット。
重厚感のある厚み3.7cm仕様で、お庭を高級感とリゾート感を演出できます。
2層の表面層はPE90%で耐候性抜群。
ジョイントの爪の凹凸部がわずか約3mmのためカットの必要が無く、端まできれいにすっきり敷き詰めることができます。
縦にも横にも連結可能。複数枚敷くことでウッドデッキのように作り込むこともできます。
人工木のデッキなので天然木製に比べてお手入れも簡単。
コーナースロープは2個1組で1コーナー分になります。

用途ベランダ、テラス、お庭などのガーデニングやDIY、リノベーションにダークブラウン材質タイル部:木粉混合ポリエチレン・アルミ、ベース部:ポリエチレン内容量1セット
注意
※お使いのPC、スマホのモニター設定により実際の色味と多少異なる場合もございます。
※人工木材の特性上、多少の塗装時の色のばらつきが発生いたします。あらかじめご了承のほどお願いいたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
本体寸法(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75564494MGD-30(DBR)*4+MGD-ST2+MGD-CO2デッキパネル(MGD-30):4枚、ストレートスロープ(MGD-ST2):2個、コーナースロープ(MGD-CO2):1組デッキパネル:幅30×奥行30×高さ3.7、ストレートスロープ:幅30×奥行7×高さ3.7、コーナースロープ:幅36.5×奥行7×高さ3.7デッキパネル:1.61、ストレートスロープ:0.7、コーナースロープ:0.9
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
75564503MGD-60(DBR)*4+MGD-ST2*2+MGD-CO2デッキパネル(MGD-60):4枚、ストレートスロープ(MGD-ST2):4個、コーナースロープ(MGD-CO2):1組デッキパネル:幅30×奥行60×高さ3.7、ストレートスロープ:幅30×奥行7×高さ3.7、コーナースロープ:幅36.5×奥行7×高さ3.7デッキパネル:3.25、ストレートスロープ:0.7、コーナースロープ:0.9
オープン
12,980
14,278(税込)
取扱停止中
75564519MGD-90(DBR)*4+MGD-ST2*3+MGD-CO2デッキパネル(MGD-90):4枚、ストレートスロープ(MGD-ST2):6個、コーナースロープ(MGD-CO2):1組デッキパネル:幅30×奥行90×高さ3.7、ストレートスロープ:幅30×奥行7×高さ3.7、コーナースロープ:幅36.5×奥行7×高さ3.7デッキパネル:4.95、ストレートスロープ:0.7、コーナースロープ:0.9
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする