曜日別特売

丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用

丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 - エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 - エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 - エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 - エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 - エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 - エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 - エコリカ丸形LED/昼光色(6500K)/Ra83 グロー専用 - エコリカ
(2件のレビュー)

グロースターター式器具専用 工事不要丸形LEDランプ。
工事不要!いつものように取替えるだけ!
※グロースターターは取り外してご使用ください。
ラピッド、インバーター安定器の場合は配線工事を行うことで使用できます。

用途リビングや和室、廊下、マンション共用部の蛍光灯置き換えに点灯形グロースタータ形色温度(K)6500光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED内容量1本
関連資料:直結配線図(0.82MB)取扱説明書:取扱説明書(0.22MB)
注意
※配線替えは電気工事有資格者にご依頼ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
全光束(Lm)
発光効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75565106ECL-FCL30YD30形91350150
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
75565115ECL-FCL32YD32形121800150
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
75565124ECL-FCL40YD40形162300144
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-23
用途: 天井時計に使用
運輸・通信業

全体に照明が光るタイプではないので、残念ながら反対側の時計は少し暗い。
残念な点はそこだけで、取り付けは非常に簡単である。

対象商品 : 75565106
2022-06-28
用途: 自宅で使用
福本建築設計事務所建設業・工事業

パッとツイて従来の蛍光灯とそん色ないわ!追加で買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする