ホシモト
鉄製防水型蝶番
ピンが抜差しでき、取付けが簡単です。
板カラーで溶接が容易です。
用途
配電盤・分電盤・制御盤・その他各種防水型BOX
材質
鉄
表面処理
ピンのみ三価クロメートめっき
寸法t(mm)
2.3
質量(g)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75570444
A-79
¥
229
¥
252
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください