ホシモト
鉄製平蝶番
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
質量(g)
適合扉質量(kg)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571135
A-88-1
51
116
1.6
4
7.5
83.6
10(縦2ケ使用時)
¥
229
¥252
(税込)
9日以内出荷
75571144
A-88-2
38
82
1.2
3
6
33.6
6(縦2ケ使用時)
¥
159
¥175
(税込)
9日以内出荷
75571153
A-88-3
32
90
1.6
3.5
7
40.8
6(縦2ケ使用時)
¥
159
¥175
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください