ホシモト
SUS製平蝶番
左右同寸で用途に合わせて使用できます。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
質量(g)
適合扉質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571169
SA-88-1
51
116
1.5
4
7.5
78.3
10(縦2ケ使用時)
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
9日以内出荷
75571178
SA-88-2
38
82
1.2
3
6
33.1
6(縦2ケ使用時)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
75571187
SA-88-3
32
90
1.5
3.5
7
38.6
6(縦2ケ使用時)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください