曜日別特売

鉄製平蝶番

鉄製平蝶番 - ホシモト鉄製平蝶番 - ホシモト鉄製平蝶番 - ホシモト
(1件のレビュー)

ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ピンのみ三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
割数N
適合扉質量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75571196A-89-165185301553612.5525(縦2ケ使用時)320.5
オープン
459
505(税込)
9日以内出荷
75571205A-89-25112852762.359.5313(縦2ケ使用時)134.9
199
219(税込)
9日以内出荷
75571214A-89-320904545135.533(縦2ケ使用時)16.2
オープン
139
153(税込)
8日以内出荷
75571223A-89-4304516291.636.536(縦2ケ使用時)21.7
オープン
139
153(税込)
当日出荷
75571239A-89-5362311.511.5259.539(縦2ケ使用時)26.5
オープン
149
164(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75571205
2023-02-22
用途: クーラーボックスの蝶番としてカット及び加工して使用しました。
その他業種

元々プラスチックの蝶番がついていたのですが、割れたため、ちょうど良いサイズの物がなかったので、加工して取り付け、かなり頑丈になりました。
あえて言うなら、ピンがすぐ抜けるタイプですので、ピンを固定するクリップが付いていると良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする