曜日別特売

SUS製平蝶番

SUS製平蝶番 - ホシモトSUS製平蝶番 - ホシモトSUS製平蝶番 - ホシモト

ピンが抜差しで取付が簡単です。
用途に合わせ曲げて使用します。

用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
割数N
適合扉質量(kg)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75571248SA-89-165185301553612.5525(縦2ケ使用時)322.3
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
75571257SA-89-2511285276259.5313(縦2ケ使用時)119.4
659
725(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする