ホシモト
鉄製重量抜き差し蝶番
用途に応じて、大きさが選べるようラインナップしております。
用途
各種BOX
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※右開き用・左開き用があります。
※本図は左を示し、右は勝手違いとなります。
全10種類を絞り込む
寸法W(mm)
選択してください
39
50
70
83
100
寸法D2(Φmm)
10.2
12.4
16
17
寸法t(mm)
2.6
3.2
4
質量(g)
選択してください
59.2
92.1
176.5
360.4
541.5
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法W(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法t(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571415
A-92-1(右開き用)
100
125
115
9
17
4
541.5
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
75571424
A-92-2(右開き用)
83
100
90
8
16
4
360.4
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
75571433
A-92-3(右開き用)
70
75
70
6
12.4
3.2
176.5
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
75571449
A-92-4(右開き用)
50
65
64.5
5
10.2
2.6
92.1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
75571458
A-92-5(右開き用)
39
50
45
5
10.2
2.6
59.2
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
75571467
A-92-1(左開き用)
100
125
115
9
17
4
541.5
¥
829
¥
912
(税込)
9日以内出荷
75571476
A-92-2(左開き用)
83
100
90
8
16
4
360.4
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
75571485
A-92-3(左開き用)
70
75
70
6
12.4
3.2
176.5
¥
419
¥
461
(税込)
9日以内出荷
75571494
A-92-4(左開き用)
50
65
64.5
5
10.2
2.6
92.1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
9日以内出荷
75571503
A-92-5(左開き用)
39
50
45
5
10.2
2.6
59.2
¥
289
¥
318
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください