ホシモト
鉄製平蝶番
用途
各種BOX
材質
鉄
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合扉質量(kg)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571738
F-44-1
68
50
2
4
8.5
12(縦2か所使用時)
72.2
¥
169
¥
186
(税込)
9日以内出荷
75571747
F-44-2
60
50
2
4
8.5
10(縦2か所使用時)
63.7
¥
149
¥
164
(税込)
9日以内出荷
75571756
F-44-3
50
35
1.6
3
6.5
8(縦2か所使用時)
29.5
¥
99
¥
109
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください