ホシモト
SUS製平蝶番
用途
各種BOX
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
適合扉質量(kg)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571765
SF-44-1
68
50
2
4
8.5
12(縦2か所使用時)
71.9
¥
379
¥
417
(税込)
9日以内出荷
75571774
SF-44-2
60
50
2
4
8.5
10(縦2か所使用時)
65.1
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
75571783
SF-44-3
50
35
1.5
3
6.5
8(縦2か所使用時)
27.9
¥
189
¥
208
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください