ホシモト
SUS製平蝶番
用途
各種BOX
材質
ステンレス
寸法L(mm)
50
寸法W(mm)
35
寸法t(mm)
1.5
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
6.5
適合扉質量(kg)
8(縦2か所使用時)
質量(g)
27.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75571799
SF-44-13
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください