曜日別特売

配線固定バー(金具)止めネジ付

配線固定バー(金具)止めネジ付 - ホシモト配線固定バー(金具)止めネジ付 - ホシモト

金具に六角穴付き止めねじをセットしています。
六角レンチ(二面幅2mm)で付属の止めねじを取り付けることによって回り止め防止になります。

用途ラック内の配線の整理・固定用の金具材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※シャフトは別売りとなります。(カットされたシャフトと金具を組み込んでご利用ください) ※付属の止めねじを締め付けすぎると、ねじが破損する場合がありますので、ご注意ください。 ※止めねじを取り付ける際には、六角レンチにセットするなどして、脱落・紛失にご注意ください。
全15種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
質量(g)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
穴数
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法h(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75573917JB-2-30N130206.110526
379
417(税込)
当日出荷
75573926JB-2-55N155206.110537
389
428(税込)
9日以内出荷
75573935JB-2-70N170206.110544
399
439(税込)
9日以内出荷
75573944JB-2-105N1105206.110560
399
439(税込)
9日以内出荷
75573953JB-2-180N1180206.110595
489
538(税込)
9日以内出荷
75573969JB-3-30-2N230258.112639
389
428(税込)
9日以内出荷
75573978JB-3-55-2N255258.112655
429
472(税込)
9日以内出荷
75573987JB-3-70-2N270258.112666
419
461(税込)
9日以内出荷
75573996JB-3-105-2N2105258.112691
469
516(税込)
9日以内出荷
75574005JB-3-180-2N2180258.1126143
569
626(税込)
9日以内出荷
75574014JB-4-30-2N2302510.114741
429
472(税込)
9日以内出荷
75574023JB-4-55-2N2552510.114757
439
483(税込)
9日以内出荷
75574039JB-4-70-2N2702510.114768
439
483(税込)
9日以内出荷
75574048JB-4-105-2N21052510.114793
489
538(税込)
9日以内出荷
75574057JB-4-180-2N21802510.1147145
579
637(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする