オカムラ(岡村製作所)
デスクサポート電源コンセントユニット
定格電圧(V)
AC100
種類
露出コンセント
色
グレー
コンセント個数
2
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82×60×102
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75574215
DD80AZ G636
¥
13,610
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意