消臭元サポートソックス3P 先丸

消臭元サポートソックス3P 先丸 - ディックコーポレーション (DIC)消臭元サポートソックス3P 先丸 - ディックコーポレーション (DIC)消臭元サポートソックス3P 先丸 - ディックコーポレーション (DIC)消臭元サポートソックス3P 先丸 - ディックコーポレーション (DIC)

ニオイの原因菌を抑える小林製薬のKOBA-GUARD採用。
繊維上のニオイの原因となる菌を増殖させない加工です。
特殊加工により、汗などのニオイを消臭します。
部屋干し対策にも最適の靴下です。

用途通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(3足)
注意
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
※濃色物は摩擦や、汗や雨等による色移りにご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75580926SSG-010ダーク綿・ポリエステル・その他25~27通常3抗菌・防臭
オープン
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
75580935SSG-010ヘザー綿・ポリエステル・その他25~27通常3抗菌・防臭
オープン
1,190
1,309(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする