ディックコーポレーション (DIC)
メッシュサポートソックス3P 先丸アンクル
ニオイの原因菌を抑える小林製薬の抗菌剤KOBA-GUARDを採用。
生乾き特有のイヤな臭いの原因菌が、繊維上で増殖するのを抑える為、部屋干しでも快適です。
メッシュ繊維で靴の中を快適に、通気性抜群です。
用途
通勤・通学時、工場内外作業時、運搬作業時、レジャー、アウトドア、日常生活等
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(3足)
注意
※洗濯の際は水洗いをしてください
※口ゴム部を上にして陰干ししてください
※淡色物には蛍光剤の入っていない洗剤を使用してください
※濃色物と淡色物は一緒に洗わないで下さい
※濃色物は摩擦や、汗や雨等による色移りにご注意ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
材質
サイズ(cm)
指タイプ
入数
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75580969
SSG-009
ビビット
ポリエステル・ポリウレタン
25~27
通常
3
抗菌・防臭
オープン
¥
1,190
¥1,309
(税込)
3日以内出荷
75580978
SSG-009
ダーク
ポリエステル・ポリウレタン
25~27
通常
3
抗菌・防臭
オープン
¥
1,190
¥1,309
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください