ホシモト
SUS製長蝶番
サイズに合わせてカットして使用できます。
用途
配電盤・分電盤・その他各種BOX
材質
ステンレス
寸法L2(mm)
20
寸法W(mm)
32
寸法t(mm)
1.5
寸法D(Φmm)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
120
150
200
250
300
350
450
600
750
850
900
1000
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L1(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75581416
SF-45-1
1000
580
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
75581425
SF-45-2
900
500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
75581434
SF-45-3
850
470
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
75581443
SF-45-4
750
410
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
9日以内出荷
75581459
SF-45-5
600
335
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
75581468
SF-45-6
450
250
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
75581477
SF-45-7
350
190
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
75581486
SF-45-8
300
165
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
75581495
SF-45-51
250
140
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
75581504
SF-45-52
200
110
¥
749
¥
824
(税込)
9日以内出荷
75581513
SF-45-53
150
80
¥
639
¥
703
(税込)
9日以内出荷
75581529
SF-45-54
120
70
¥
559
¥
615
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください