サージカル不織布マスク 大人用

サージカル不織布マスク 大人用 - アクティーサージカル不織布マスク 大人用 - アクティーサージカル不織布マスク 大人用 - アクティー
(2件のレビュー)

季節の変わり目に・花粉やホコリ対策に!せきやくしゃみの飛沫対策に!
ヒラゴムだから耳が痛くなりくい。全国マスク工業会会員マーク付き商品。
国内カケン検査PFE・VFE・BFE95%以上。
JIST9001適合審査合格品。

形状プリーツ型入数(枚)50ひもタイプ耳かけ対象ウイルス・花粉・風邪材質(本体)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン・ポリエステル構造3層ホワイト寸法(縦×横)(mm)約95×175アズワン品番65-1919-50内容量1箱(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
755817932981MD
オープン
449
494(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-15
用途: 得意先での検品、積込み、荷卸し
株式会社田島運送運輸・通信業

初めて購入しました。
この不織布マスクを使用していても息苦しさを感じず、耳が痛くなることもないので違和感なく、つける事が出来ています。

対象商品 : 75581793
2022-10-11
用途: 日常生活
cozycycle

コロナ騒動下の必需品(笑)
コストパフォーマンス的に必要十分な品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする