曜日別特売
(3件のレビュー)

JIST8101CⅠ/S/P1合格品、フィット感に優れる内羽根式デザイン。

材質(先芯)ワイドACM樹脂JIS規格JIS規格合格材質(甲被)牛革(型押しソフト)靴底発泡ポリウレタン2層底中敷カップインソール質量(g)770(26.0cm/両足)ブラック形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75589134AW1222
11,000
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
75589143AW1222.5
11,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75589159AW1223
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75589168AW1223.5
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75589177AW1224
11,000
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
75589186AW1224.5
11,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
75589195AW1225
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75589204AW1225.5
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75589213AW1226
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75589229AW1226.5
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75589238AW1227
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75589247AW1227.5
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75589256AW1228
11,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: 梱包

新品の時は硬くて足が痛くなる事はあるが、時間が経っても痛いです

対象商品 : 75589213
2022-06-21
用途: ドラム缶運搬
製造業

まだ使いはじめですが靴自体がすこし硬めでゴワゴワした感じです。足先はゆったりしてるかと思います。
シモンの他製品は使用したことがありましたがこの商品は初めてです。今の段階では可もなく不可もなくといった感想です。

2が参考にしています
対象商品 : 75589213
2022-08-05
用途: 従業員の支給品

シモンのAW11を購入していましたが後継品になるのでしょうか、値段も高くなったようです。履き心地は悪くないです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
1が参考にしています
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする