熱中症対策・猛暑対策に、これ1つで全て揃うフルセットの電動ファン付きウェアです。
バッテリーは容量6700mAh出力がDCプラグ(ファン用)とUSBの2タイプ装備したオリジナル。
バッテリーはUSB出力装備で電熱ベストやスマホ充電にも。
ファンは90mm穴用ハイパワーモデル。
風量は3段階切替強(約2.5時間)・中(約3.5時間)・弱(約6.5時間)。
高耐久ケーブル標準装備。
裏PAコーティングで暑さから解放&生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。



暑い時期なので汗まみれになって作業していたが、涼しく感じられ随分楽になった。
首や喉元などから風が吹き出て、風の流れが出来るので、呼吸がしやすく思ったよりも暑さが軽く感じられ良かった。
電池がスマホの充電や冬場の電熱ベストにも使えるようなので、すごくお得感がある。
価格のわりにちゃんとしている空調ウエアなので重宝しています。
予備のセットも購入したいと考えています。