クールリザーブ 8908
今夏の猛暑対策にオススメの商品です。電力を使用せず約400mLの水をウェア背面ファスナーから内部の布に浸して着用する気化冷却ベストです。
水分の蒸発機能により、周りの熱を奪い体温を下げて胸から背中まで、冷え過ぎず心地よい冷涼感が持続します。
煩わしいバッテリーの接続等は無く、ただ水を入れるだけの簡単仕様。冷やした水を使用すれば、より冷涼感が持続します。
内部の布は抗菌仕様で気になるニオイを軽減します。
冷涼感の持続時間としては3~4時間が目安。布が乾いたら追加給水すれば冷涼感が持続します。
電動ファンウェアとの併用で、より効果が実感できます。
汚れたら自宅で手洗いできます。ご使用後は給水口のファスナーを開いて乾かしてください。
- セット内容
- 服のみ
- 色
- グレー
- サイズ
- F
- 肩幅(cm)
- 35
- 素材
- 表地:ポリエステル、TPU高透湿性ポリウレタン 裏地:ナイロン、ポリエーテル系TPU
- 適応胸囲(cm)
- 88~128
- 前身丈(cm)
- 51
- 後身丈(cm)
- 55
- 内容量
- 1着
注意
※水を入れて使用する商品のため、針などの鋭利なものがあたらないようにご注意ください。半袖・ベスト 空調ウェア・服 の新着商品
カテゴリ
























