朱鷺(TOKI)
ショックレス八角カケヤ
木柄掛矢と比べ耐久性があり、打撃力が増え、手にかかる振動も減らすカケヤです。
ハンドルは、グラスファイバー柄を使用。
用途
杭の打ち込みや金属音を響かせたくない現場や住宅街での作業に
主な用途
打ち込み作業
材質(柄部)
グラスファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593806
4Px500mm
4P
500
¥
9,125
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
75593815
9Px890mm
9P
890
¥
14,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
75593824
6Px890mm
6P
890
¥
12,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください