ゼクソン
充電式インパクトドライバー
長寿命でハイパワ-なブラシレスモーター採用!!18Vリチウムイオンバッテリー2個付き!!
用途
ネジ締めや各種穴あけなどに
機能
逆転オートストップ機能付、強弱切り替え機能付、高輝度LEDライト付
充電時間(分)
約60(急速)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75593867
ZBD-18 18V
150
18
1500
¥
24,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください