曜日別特売

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV

ねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV - タンガロイねじ止め式小径直角肩加工用 柄付きカッタ EPAV - タンガロイ
寸法APMX(mm)4.00寸法KAPR(°)90.0給油方式With air hole型番AVMT040204PPER-MMシャンク形状CylindricalRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法CICT(mm)
直径(Φmm)
寸法DCONMS(mm)
寸法LS(mm)
寸法LF(mm)
寸法LH(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75594795EPAV04M006C06.0R0116.006.00048.060.0012.00.01
21,500
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594804EPAV04M008C08.0R0228.008.00048.060.0012.00.02
24,300
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594813EPAV04M008C08.0R02L28.008.00060.080.0020.00.03
24,700
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594829EPAV04M010C10.0R02210.0010.00060.080.0020.00.04
25,600
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594838EPAV04M010C10.0R02L210.0010.00065.0100.0035.00.05
26,000
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594847EPAV04M010C10.0R03310.0010.00060.080.0020.00.04
27,300
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594856EPAV04M012C12.0R03312.0012.00060.080.0020.00.06
31,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594865EPAV04M012C12.0R03L312.0012.00085.0120.0035.00.09
32,300
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594874EPAV04M012C12.0R04412.0012.00060.080.0020.00.06
33,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594883EPAV04M016C16.0R04416.0016.00070.090.0020.00.12
40,900
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594899EPAV04M016C16.0R04L416.0016.000105.0140.0035.00.19
41,800
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594908EPAV04M016C16.0R05516.0016.00070.090.0020.00.12
43,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする