タンガロイ
チップ AVMT0402-MM
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
2.38
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
寸法APMX(mm)
4.00
寸法INSL(mm)
6.05
寸法LE(mm)
4.40
寸法W1(mm)
3.50
寸法S(mm)
2.10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法BS(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75594917
AVMT040204PPER-MM AH3225
0.4
1.00
AH3225
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
75594926
AVMT040204PPER-MM AH120
0.4
1.00
AH120
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594935
AVMT040208PPER-MM AH3225
0.8
0.6
AH3225
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75594944
AVMT040208PPER-MM AH120
0.8
0.6
AH120
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください