タンガロイ
チップ AVGT06-MJ
形状
平行四辺形
厚さ(mm)
3.18
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
寸法APMX(mm)
6.00
寸法IC(mm)
5.000
材種
AH3225
寸法LE(mm)
8.00
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法S(mm)
寸法BS(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75595364
AVGT060300PBER-MJ AH3225
0
2.70
1.60
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
75595373
AVGT060302PBER-MJ AH3225
0.2
2.70
1.50
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75595389
AVGT060304PBER-MJ AH3225
0.4
2.70
1.30
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
75595398
AVGT060308PBER-MJ AH3225
0.8
2.60
0.9
¥
12,200
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください