曜日別特売

チップ 6QS-WXGU-HP

チップ 6QS-WXGU-HP - タンガロイチップ 6QS-WXGU-HP - タンガロイ

ポジティブタイプ

形状等辺不等角六角形厚さ(mm)3.18チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°寸法CEDC(mm)6寸法IC(mm)6.350寸法S(mm)3.18寸法D1(mm)2.70寸法ap(mm)切込み:0.05~0.2寸法ft(mm)送り:0.03~0.2RoHS指令(10物質対応)対応
全16種類を絞り込む
寸法RE(mm)
材種
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
勝手
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516986166QS-WXGU040304R-HP1ケース(2個)R1.800.4BXA10
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516986256QS-WXGU040304L-HP1ケース(2個)L1.800.4BXA10
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516986346QS-WXGU040308R-HP1ケース(2個)R1.700.8BXA10
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516986506QS-WXGU040308L-HP1ケース(2個)L1.700.8BXA10
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516986596QS-WXGU040304R-HP1ケース(2個)R1.800.4BXA20
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516986686QS-WXGU040304L-HP1ケース(2個)L1.800.4BXA20
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516986776QS-WXGU040308R-HP1ケース(2個)R1.700.8BXA20
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
516986866QS-WXGU040308L-HP1ケース(2個)L1.700.8BXA20
97,000
94,980
104,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
755954436QS-WXGU040304R-HP BXA101個R1.800.4BXA10
18,000
取扱い終了
返品不可
755954596QS-WXGU040304L-HP BXA101個L1.800.4BXA10
18,000
取扱い終了
返品不可
755954686QS-WXGU040308R-HP BXA101個R1.700.8BXA10
18,000
取扱い終了
返品不可
755954776QS-WXGU040308L-HP BXA101個L1.700.8BXA10
18,000
取扱い終了
返品不可
755954866QS-WXGU040304R-HP BXA201個R1.800.4BXA20
18,000
取扱い終了
返品不可
755954956QS-WXGU040304L-HP BXA201個L1.800.4BXA20
18,000
取扱い終了
返品不可
755955046QS-WXGU040308R-HP BXA201個R1.700.8BXA20
18,000
取扱い終了
返品不可
755955136QS-WXGU040308L-HP BXA201個L1.700.8BXA20
18,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする