曜日別特売

ケーブルジャンプロープ

ケーブルジャンプロープ - BODYMAKERケーブルジャンプロープ - BODYMAKERケーブルジャンプロープ - BODYMAKERケーブルジャンプロープ - BODYMAKERケーブルジャンプロープ - BODYMAKERケーブルジャンプロープ - BODYMAKER

軽くて耐久性に優れたスチールケーブルのジャンプロープです。
空気抵抗が少ないため通常のビニールや紐製のジャンプロープよりも速い回転でのトレーニングが可能です。
長さの調節が可能ですのでお子様から成人の方まで幅広くご使用頂けます。

ロープ寸法(直径Φmm×長さm)約4×2.7(持ち手含まず)直径(Φcm)約2.0~3.2(持ち手)長さ(cm)約13(持ち手)材質スチール(ロープ全体)、PP(持ち手)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75599625TG071
オープン
1,809
1,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする