BODYMAKER
スクワットパッド
厚さ3cmのパッドが肩・首・胸への負担を軽減し、安全なトレーニングをフォローします。
カバーは取り外しができるので、洗っていつも清潔にご使用いただけます。
材質
SBR
直径(Φcm)
8
長さ(cm)
38
厚さ(cm)
3(パッド)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75599659
TG165CF
カモフラージュ
オープン
¥
2,000
¥
2,200
(税込)
6日以内出荷
返品不可
75599634
TG165BK
ブラック
オープン
取扱い終了
代替品有
75599643
TG165BL
ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください