ノーブランド
アジャスターボルト(ステンレス・樹脂付き)
寸法D(mm)
80
寸法h(mm)
22.5
材質
ステンレス
種別
樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)
塩ビ
耐荷重(N)
5884(参考値)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
ボルト径
ボルト長さL(mm)
ねじピッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75598767
SUS-KA-2-16×100
32.5
M16
100
2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
75598776
SUS-KA-2-20×100
35.5
M20
100
2.5
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
75598785
SUS-KA-2-20×130
35.5
M20
130
2.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75598794
SUS-KA-2-20×180
35.5
M20
180
2.5
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
75598803
SUS-KA-2-20×150
35.5
M20
150
2.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください