曜日別特売

金属サイディング はる一番 切石柄Ⅱ

金属サイディング はる一番 切石柄Ⅱ - KMEW(ケイミュー)
働き幅(mm)400長さ(mm)3030厚さ(mm)16深さ(mm)柄:3.5材質(塗装)遮熱性フッ素焼付保証期間塗膜変褪色・赤さび:10年間仕様張り方:縦横内容量1セット(2枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75598889MAW5331V12オーカー
16,980
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75598898MAW5331V26切石ビターレッド
16,980
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75598907MAW5331V29ライトオレンジ
16,980
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75598916MAW5331V34切石グリーン
16,980
取扱い終了
返品不可
車上渡し
75598925MAW5331V39切石グレイスベージュ
16,980
取扱い終了
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする