サッシュチェーン SUS304 片側リング付

サッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテム

ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングがセットされています。 ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。RoHS2対応品です。

セット内容チェーン1本、リング2個参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
全7種類を絞り込む
寸法L(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75600264SCR4-100100
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
75600273SCR4-150150
オープン
579
637(税込)
5日以内出荷
75600289SCR4-200200
オープン
659
725(税込)
5日以内出荷
75600298SCR4-250250
オープン
739
813(税込)
5日以内出荷
75600307SCR4-300300
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
75600316SCR4-400400
オープン
849
934(税込)
5日以内出荷
75600325SCR4-500500
オープン
969
1,066(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする