サッシュチェーン SUS304 片側リング付

サッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテムサッシュチェーン SUS304 片側リング付 - ラクテム

チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリングとクリップがセットされてます。ダイレクトにビス・ボルト(M4まで可)止めでき、重量比強度が高いチェーンです。ビス、ボルト止めせず使用することもできるようΦ18のリングを付属しています。

セット内容チェーン1本、リング2個、クリップ1個使用荷重(kg)70参考使用荷重(kg)70表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨板厚(mm)0.7材質(クリップ)ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304内容量1本
注意
※参考使用荷重はあくまで目安、チェーン本体の荷重です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75600404SCRC4-100100
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
75600413SCRC4-150150
オープン
749
824(税込)
5日以内出荷
75600429SCRC4-200200
オープン
819
901(税込)
5日以内出荷
75600438SCRC4-250250
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
75600447SCRC4-300300
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
75600456SCRC4-400400
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
75600465SCRC4-500500
オープン
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする